Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes acél Pitch C 1000 x 20 x 0,5 mm

Cikkszám: 0460246
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 0460246
    EAN / GTIN 4029713210618
    Gyártó száma 0460246

    Leírás

    Kivitel:

    • Rozsdamentes rugós szalag acél
    • EC fokozat II
    • Igény esetén speciális fokozatokkal vagy más skálákkal rendelkező szabályok is rendelkezésre állnak

    Leírás:

    Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes rugóacélból, EC 2 osztály, beosztás: 1/16″, 1/32″, 1/64″ felül, 1/2mm, 1/1mm alul.

    Jellemző:

    • Hosszúság: 1000 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz