Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes acél Pitch B 3000 x 30 x 2,0 mm

Cikkszám: 0460233
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 0460233
EAN / GTIN 4029713210557
Gyártó száma 0460233
L-szám L40510 2299

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes rugós szalag acél
  • EC fokozat II
  • Igény esetén speciális fokozatokkal vagy más skálákkal rendelkező szabályok is rendelkezésre állnak

Leírás:

Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes rugóacélból, EC 2 osztály, beosztás: 1/2 mm felül és mm alul. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Hosszúság: 3000 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz