Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes acél Pitch B 500 x 20 x 0,5 mm

Cikkszám: 0460225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0460225
EAN / GTIN 4029713210472
Gyártó száma 0460225
L-szám L40510 580

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes rugós szalag acél
  • EC fokozat II
  • Igény esetén speciális fokozatokkal vagy más skálákkal rendelkező szabályok is rendelkezésre állnak

Leírás:

Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes rugóacélból, EC 2 osztály, beosztás: 1/2 mm felül és mm alul.

Jellemző:

  • Hosszúság: 500 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz