Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes acél A mm/mm osztás 3000 x 30 x 1,0 mm

Cikkszám: 0460212
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 0460212
EAN / GTIN 4029713210410
Gyártó száma 0460212

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes rugós szalag acél
  • EC fokozat II
  • Igény esetén speciális fokozatokkal vagy más skálákkal rendelkező szabályok is rendelkezésre állnak

Leírás:

Rugalmas acél skála R. Tlg:A mm/mm 3000 30x1,0

Jellemző:

  • Hosszúság: 3000 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz