Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes acél A mm/mm osztás 500 x 30 x 1,0 mm

Cikkszám: 0460208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0460208
    EAN / GTIN 4029713210373
    Gyártó száma 0460208
    L-szám L40510 1606

    Leírás

    Kivitel:

    • Rozsdamentes rugós szalag acél
    • EC fokozat II
    • Igény esetén speciális fokozatokkal vagy más skálákkal rendelkező szabályok is rendelkezésre állnak

    Leírás:

    Rugalmas acélvonalzó R. Tlg:A mm/mm 500 30x1,0

    Jellemző:

    • Hosszúság: 500 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz