Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes acél A mm/mm osztás 150 x 13 x 0,5 mm

Cikkszám: 0460201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0460201
EAN / GTIN 4029713210311
Gyártó száma 0460201
L-szám L40510 2157

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes rugós szalag acél
  • EC fokozat II
  • Igény esetén speciális fokozatokkal vagy más skálákkal rendelkező szabályok is rendelkezésre állnak

Leírás:

Rugalmas acélvonalzó rozsdamentes rugóacélból, EC 2 osztály, beosztás: mm felül és alul.

Jellemző:

  • Hosszúság: 150 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz