Speciális kerületi ″Pimeter″ ø 3100 - 3500 mm ″

Cikkszám: 0458110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0458110
EAN / GTIN 4029713282226
Gyártó száma 0458110

Leírás

Kivitel:

  • Gyári szabvány
  • 0,1 mm-es tolószög
  • Főskála beosztása 1 mm

Leírás:

Acél mérőszalag kerület és átmérő mérésére, rugóacélból. A kerület 9730-11010 mm és az átmérő 3100-3500 mm. 1 mm-es osztás, 0,1 mm-es nóniusz. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rugós szalag acél

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz