Egyszerű vonalzó, kromit, fazettával és rúddal, 400 mm

Cikkszám: 0455424
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0455424
EAN / GTIN 4029713026868
Gyártó száma 0455424

Leírás

Kivitel:

  • Speciális acél
  • Szatén króm kész
  • Gyári szabvány
  • A fokozatos skála közvetlenül a szabály végén kezdődik, a másik végén 10 mm-es védővég

Leírás:

acélvonalzó fazettával, mm-es skálázással. Speciális acélból készült, matt krómozott. A skála eleje az elülső szélénél kezdődik, 1 őr vég 10 mm.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Hosszúság: 400 mm

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz