DIN 866/B rozsdamentes 3000 mm vezérlővonalzó

Cikkszám: 0452207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0452207
EAN / GTIN 4029713210229
Gyártó száma 0452207
L-szám L40510 1243

Leírás

Kivitel:

  • A fokozatos skála közvetlenül a szabály végén kezdődik, a másik végén 10 mm-es védővég
  • mm-es beosztású mérleg

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült vezérlővonalzó, B alakú, mm-es beosztás, tűrésosztály a DIN 2268 szerint. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Hosszúság: 3000 mm

Szabvány:

DIN 866-B

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz