DIN 866/B rozsdamentes 1500 mm-es vezérlővonalzó

Cikkszám: 0452204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 0452204
EAN / GTIN 4029713210199
Gyártó száma 0452204
L-szám L40510 2145

Leírás

Kivitel:

  • A fokozatos skála közvetlenül a szabály végén kezdődik, a másik végén 10 mm-es védővég
  • mm-es beosztású mérleg

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült vezérlővonalzó, B alakú, mm-es beosztás, tűrésosztály a DIN 2268 szerint. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Hosszúság: 1500 mm

Szabvány:

DIN 866-B

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz