DIN 866/B 500 mm vezérlővonalzó 500 mm

Cikkszám: 0452101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0452101
EAN / GTIN 4029713002190
Gyártó száma 0452101
L-szám L40510 2277

Leírás

Kivitel:

  • A fokozatos skála közvetlenül a szabály végén kezdődik, a másik végén 10 mm-es védővég
  • mm-es beosztású mérleg

Leírás:

Különleges acélból készült vezérlővonalzó, B forma, mm-es beosztás, tűrésosztály a DIN 2268 szerint. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Hosszúság: 500 mm

Szabvány:

DIN 866-B

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz