DIN 866/A rozsdamentes 4000 mm vezérlővonalzó

Cikkszám: 0451206
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0451206
EAN / GTIN 4029713210106
Gyártó száma 0451206

Leírás

Kivitel:

  • mindkét oldalon 10 mm-es védővégek
  • mm-es beosztású mérleg

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült, A alakú ellenőrző mérlegek, mindkét oldalon 10 mm-es védővégekkel, mm-es beosztással. Toleranciaosztály a DIN 2268 szerint. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Hosszúság: 4000 mm

Szabvány:

DIN 866-A

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz