DIN 866/A rozsdamentes 3000 mmvezérlővonalzó

Cikkszám: 0451205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 0451205
EAN / GTIN 4029713210090
Gyártó száma 0451205

Leírás

Kivitel:

  • mindkét oldalon 10 mm-es védővégek
  • mm-es beosztású mérleg

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült, A alakú ellenőrző mérlegek, mindkét oldalon 10 mm-es védővégekkel, mm-es beosztással. Toleranciaosztály a DIN 2268 szerint. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Hosszúság: 3000 mm

Szabvány:

DIN 866-A

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz