DIN 866/A 1500 mm vezérlővonalzó

Cikkszám: 0451103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 0451103
    EAN / GTIN 4029713210014
    Gyártó száma 0451103
    L-szám L40510 157

    Leírás

    Kivitel:

    • mindkét oldalon 10 mm-es védővégek
    • mm-es beosztású mérleg

    Leírás:

    Különleges acélból készült, A alakú, mindkét oldalon 10 mm-es védővégekkel ellátott, mm-es beosztású ellenőrző skálák. Toleranciaosztály a DIN 2268 szerint. Egyenként csomagolva szállítjuk.

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális acél
    • Hosszúság: 1500 mm

    Szabvány:

    DIN 866-A

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz