testo 350 csatlakozókábel, 5 m

Cikkszám: 0449 0076
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0449 0076
EAN / GTIN 4029547011207
Gyártó száma 0449 0076
L-szám L40540 514
Gyártó Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Leírás

Leírás:

Használja a Testo adatbusz csatlakozókábelét a vezérlőegység és az analizáló doboz között - vagy több analizáló doboz között
  • A csatlakozókábel a következő hosszúságokban is kapható: 10 m, 30 m, 40 m, 50 m, 70 m, 90 m, 100 m és 250 m
  • Kérdés esetén forduljon Testo ügyfélszolgálatunkhoz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz