Chromat 150 x 300 mm szögmérő,állítható sínnel

Cikkszám: 0416302
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0416302
EAN / GTIN 4029713209780
Gyártó száma 0416302
L-szám L40510 511

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítőcsavar
  • Speciális acél, mutatókar szatén krómozott kivitelben
  • Gyári szabvány
  • Állítható ütközőrúd 10° - 170°
  • Nagy pontosságú, lézeres fokozatskála
  • Kétirányú állítható ütközőrúd

Leírás:

Szögmérő (ferde) kettős ütközősínnel és állítható sínnel 10°-170°. Speciális acélból készült, zárócsavarral. Fokozati beosztás nagy pontossággal lézerrel skálázva, fokozati íj matt krómozott. Drm. a fokos kanyar 150mm, szabad láb 300mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 300

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban