Chromat 200 x 400 mm szögmérő,állítható sínnel

Cikkszám: 0415303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0415303
    EAN / GTIN 4029713002251
    Gyártó száma 0415303
    L-szám L40510 2389

    Leírás

    Kivitel:

    • Rögzítőcsavar
    • Speciális acél, mutatókar szatén krómozott kivitelben
    • Gyári szabvány
    • Állítható ütközőrúd 10° - 170°
    • Nagy pontosságú, lézeres fokozatskála

    Leírás:

    Szögmérő (ferde mérés) állítható sínnel 10°-170°. Speciális acélból készült, zárócsavarral. Fokozati beosztás nagy pontossággal lézerrel skálázva, fokozati íj matt krómozott. Drm. a fokos kanyar 200mm, szabad láb 400mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális acél
    • Penge hossza (mm): 400

    Szabvány:

    Factory standard

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz