Chromat 85 x 150 mm-es Szögmérő zárócsavarral

Cikkszám: 0413302
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0413302
EAN / GTIN 4029713209704
Gyártó száma 0413302
L-szám L40510 2386

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítőcsavar
  • Speciális acél
  • Gyári szabvány
  • 0–180°
  • Nagy pontosságú, lézeres fokozatskála
  • Ellentétes irányban végzett
  • Szatén króm kész

Leírás:

Szögmérő zárócsavarral, speciális acélból, matt krómozott. 2 ellenkező irányban forgó, lézerrel nagy pontossággal skálázott fok, 0-180°. Drm. fokos ív 85mm, szabad láb 150mm. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 150

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban