Szögmérőkészülék rögzítőcsavarral rozsdamentes acél 1. minőség 200 x 300 mm

Cikkszám: 0412204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0412204
EAN / GTIN 4029713209681
Gyártó száma 0412204
L-szám L40510 1526

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítőcsavar
  • Rozsdamentes acél
  • Gyári szabvány
  • 0–180°
  • Nagy pontosságú, lézeres fokozatskála

Leírás:

Vízszintbeállító eszköz rögzítő csavarral, rozsdamentes acél, lézeres skálázással, 0-180°. Drm. a fokos ív 200mm, szabad láb 300mm. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Penge hossza (mm): 300

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban