Szögmérőkészülék rögzítőcsavarral rozsdamentes acél 1. minőség 150 x 200 mm

Cikkszám: 0412203
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0412203
    EAN / GTIN 4029713209674
    Gyártó száma 0412203
    L-szám L40510 1512

    Leírás

    Kivitel:

    • Rögzítőcsavar
    • Rozsdamentes acél
    • Gyári szabvány
    • 0–180°
    • Nagy pontosságú, lézeres fokozatskála

    Leírás:

    Vízszintbeállító eszköz rögzítő csavarral, rozsdamentes acél, lézeres skálázással, 0-180°. Drm. a fokos íj 150mm, szabad láb 200mm. Csomagolás: kartondoboz

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • Penge hossza (mm): 200

    Szabvány:

    Factory standard

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz