Chromat 1.quality 80 x 120 mm 80 x 120 mm,szögmérő rögzítőcsavarral

Cikkszám: 0411301
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Szögmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0411301
EAN / GTIN 4029713209575
Gyártó száma 0411301
L-szám L40510 2365
Manufacturer Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítőcsavar
  • Nagy pontosságú, lézeres fokozatskála
  • Gyári szabvány
  • 0–180°

Leírás:

Szögmérő rögzítőcsavarral, speciális acélból készült, Szögmérőív matt krómozott. Fokozati beosztás nagy pontossággal, lézerrel skálázva, 0-180°. Drm. fokos ív 80mm, szabad láb 120mm. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 120

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz