Asztalos derékszög gércével, alumínium profil 300 mm

Cikkszám: 0396983
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0396983
    EAN / GTIN 4029713026745
    Gyártó száma 0396983
    L-szám L40510 1280

    Leírás

    Kivitel:

    • Alumínium
    • mm osztás

    Leírás:

    Alumínium profilból készült asztalos derékszög gérvesszővel. mm-es beosztással.

    Jellemző:

    • Anyag: Alumínium, kemény eloxált
    • Penge hossza (mm): 300 x 164

    Szabvány:

    o.A.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz