Perem derékszög finommegmunkált, horganyzott, 800 x 800mm

Cikkszám: 0396426
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 0396426
EAN / GTIN 4029713026592
Gyártó száma 0396426
L-szám L40510 1657

Leírás

Kivitel:

  • Különleges acél, horganyzott
  • Gyári szabvány
  • A karimák pontos illesztéséhez, pl. csővezetékekben és szaniterekben

Leírás:

Különleges acélból készült, horganyzott perem derékszög.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 800 x 800

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz