Perem derékszög finommegmunkált, horganyzott, 600 x 600mm

Cikkszám: 0396420
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0396420
EAN / GTIN 4029713026585
Gyártó száma 0396420
L-szám L40510 1222

Leírás

Kivitel:

  • Különleges acél, horganyzott
  • Gyári szabvány
  • A karimák pontos illesztéséhez, pl. csővezetékekben és szaniterekben

Leírás:

Különleges acélból készült, horganyzott perem derékszög.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 600 x 600

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban