Gérszög 135°, 150 x 100 mm

Cikkszám: 0395147
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0395147
    EAN / GTIN 4029713026523
    Gyártó száma 0395147
    L-szám L40510 2098

    Leírás

    Kivitel:

    • speciális acél
    • gyári szabvány

    Leírás:

    135°-os sarokszög speciális acélból, lapos,

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális acél
    • Penge hossza (mm): 150 x 100

    Szabvány:

    Factory standard

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz