Gérszög 120°, 50 x 50 mm

Cikkszám: 0395132
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Hatszög szögmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0395132
EAN / GTIN 4029713024970
Gyártó száma 0395132
L-szám L40510 1273

Leírás

Kivitel:

  • speciális acél
  • gyári szabvány

Leírás:

120°-os gérvágószög speciális acélból, lapos,

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 50 x 50

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz