Élderékszög rozsdamentes DIN 875/00 75 x 50 mm

Cikkszám: 0391203
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0391203
EAN / GTIN 4029713208707
Gyártó száma 0391203

Leírás

Kivitel:

  • A kés élével
  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 00
  • A pontos flatness teszthez (például: Gyártásban)

Leírás:

Talpas derékszög rozsdamentes, edzett. Az erős láb 14x10mm és a gyenge láb 18x2mm. Pontosság GG 00. Csomagolás: kartondobozban

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Penge hossza (mm): 75 x 50

Szabvány:

DIN 875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz