Élderékszög DIN 875/00 150 x 100 mm

Cikkszám: 0391105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0391105
EAN / GTIN 4029713208660
Gyártó száma 0391105

Leírás

Kivitel:

  • A kés élével
  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 00
  • A pontos flatness teszthez (például: Gyártásban)

Leírás:

Élderékszög DIN 875/00 150 x 100mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 150 x 100

Szabvány:

DIN 875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz