Talpas élderékszög, edzett rozsdamentes DIN 875/0 200 x 130 mm

Cikkszám: 0390206
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0390206
EAN / GTIN 4029713208615
Gyártó száma 0390206
L-szám L40510 2542

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 0
  • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

Leírás:

Talpas derékszög rozsdamentes, edzett. Erős láb 24x14mm és gyenge láb 26x3mm. Pontosság GG 0, hajmérési él nélkül. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Penge hossza (mm): 200 x 130

Szabvány:

DIN 875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz