Talpas élderékszög, edzett DIN 875/0 75 x 50 mm-es DIN 875/0 75 x 50 mm

Cikkszám: 0390103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0390103
EAN / GTIN 4029713208523
Gyártó száma 0390103

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 0
  • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

Leírás:

Talpas élderékszög DIN 875/0 75 x 50mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 75 x 50

Szabvány:

DIN 875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz