Élderékszög edzett DIN 875/00 300 x 200 mm

Cikkszám: 0388108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Élderékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0388108
EAN / GTIN 4029713208455
Gyártó száma 0388108
L-szám L40510 384

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 00
  • Pontos szög- és laposság-vizsgálathoz (például szerszámkészítés)

Leírás:

Élderékszög edzett DIN 875/00 300 x 200mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 300 x 200 mm

Szabvány:

DIN 875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz