Élderékszög edzett DIN 875/00 50 x 40 mm

Cikkszám: 0388102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0388102
    EAN / GTIN 4029713208400
    Gyártó száma 0388102
    L-szám L40510 1155

    Leírás

    Kivitel:

    • 875 DIN
    • Pontossági fokozat 00
    • Pontos szög- és laposság-vizsgálathoz (például szerszámkészítés)

    Leírás:

    Élderékszög , edzett DIN 875/00 50 x 40mm

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális acél
    • Penge hossza (mm): 50 x 40 mm

    Szabvány:

    DIN 875

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz