Lapos derékszög, edzett DIN 875/0 75 x 50 mm

Cikkszám: 0386103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0386103
    EAN / GTIN 4029713208264
    Gyártó száma 0386103

    Leírás

    Kivitel:

    • 875 DIN
    • Pontossági fokozat 0
    • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

    Leírás:

    Különleges acélból készült, edzett, lapos derékszög. Pontosság GG 0. Csomagolás: kartondobozban

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális acél
    • Penge hossza (mm): 75 x 50

    Szabvány:

    DIN 875

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz