1/2″ dugókulcs betét SW 27mm

Cikkszám: 03830027
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03830027
EAN / GTIN 4018754008629
Gyártó száma 03830027
L-szám L60010 4752

Leírás

Leírás:

  • Dupla hatszögletű, 27 mm
  • 1/2″ belső négyzetes hajtás
  • A dízelmotor befecskendezőin

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 83 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Típus: BMW: M21: E30 = 324td, E28 = 524td, E34 = 524td, M51: E36 = 325td, E34 = 525tds
  • Súly: 255 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 27 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz