Központosító konzol 400 x 250 mm

Cikkszám: 0380108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0380108
EAN / GTIN 4029713208110
Gyártó száma 0380108
L-szám L40510 30

Leírás

Kivitel:

  • Speciális acél
  • Gyári szabvány
  • Mm-es beosztású skálával
  • A Scale szatén krómozott felülettel rendelkezik
  • Hengeres munkadarabok középpontjának jelöléséhez, például spindless, szeletek

Leírás:

Központosító konzol speciális acélból, krómozott. Matt mm-es skálával. Legfeljebb 380 mm átmérőjű tengelyekhez. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 400 x 250

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz