Központosító derékszög 250 x 160 mm

Cikkszám: 0380106
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0380106
EAN / GTIN 4029713208097
Gyártó száma 0380106
L-szám L40510 118

Leírás

Kivitel:

  • Speciális acél
  • Gyári szabvány
  • Mm-es beosztású skálával
  • A Scale szatén krómozott felülettel rendelkezik
  • Hengeres munkadarabok középpontjának jelöléséhez, például spindless, szeletek

Leírás:

Központosító derékszög speciális acélból, krómozott. Matt mm-es méretaránnyal. Legfeljebb 230 mm átmérőjű tengelyekhez. Csomagolás: kartondoboz.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 250 x 160

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz