Talpas élderékszög DIN 875/1 200 x 130 mm

Cikkszám: 0376105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0376105
EAN / GTIN 4029713207915
Gyártó száma 0376105
L-szám L40510 850

Leírás

Kivitel:

  • Speciális acél
  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 1
  • Szögvizsgálat a gyártásban és a gyárban

Leírás:

Talpas élderékszög. Speciális acélból készült. Pontossági osztály GG 1. Csomagolás: kartondoboz.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Tűrési osztály: 1
  • Penge hossza (mm): 200 x 130

Szabvány:

DIN 875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz