Lapos derékszög DIN 875/2 100 x 70 mm

Cikkszám: 0373103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0373103
    EAN / GTIN 4029713207762
    Gyártó száma 0373103
    L-szám L40510 1968

    Leírás

    Kivitel:

    • Speciális acél
    • 875 DIN
    • Pontossági fokozat 2
    • Szögvizsgálat a gyártásban és a gyárban

    Leírás:

    Különleges acélból készült lapos derékszög, . Pontosság GG 2. Csomagolás: kartondobozban

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális acél
    • Tűrési osztály: 2
    • Penge hossza (mm): 100 x 70

    Szabvány:

    DIN 875

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz