Lapos derékszög, rozsdamentes, DIN 875/1 750 x 500 mm

Cikkszám: 0371211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Lapos derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0371211
EAN / GTIN 4029713207601
Gyártó száma 0371211
L-szám L40510 1283

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 1
  • Szögvizsgálat a gyártásban és a gyárban

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült lapos derékszög, ütköző nélkül. Pontosság GG 1. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Tűrési osztály: 1
  • Penge hossza (mm): 750 x 500

Szabvány:

DIN 875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz