Lapos derékszög, rozsdamentes, DIN 875/1 100 x 70 mm

Cikkszám: 0371203
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0371203
EAN / GTIN 4029713207526
Gyártó száma 0371203
L-szám L40510 2628

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 1
  • Szögvizsgálat a gyártásban és a gyárban

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült lapos derékszög, ütköző nélkül. Pontosság GG 1. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Tűrési osztály: 1
  • Penge hossza (mm): 100 x 70

Szabvány:

DIN 875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz