Talpas derékszög,DIN 875/1 100 x 70 mm-es 100 x 70 mm

Cikkszám: 0370103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0370103
EAN / GTIN 4029713207199
Gyártó száma 0370103
L-szám L40510 2154

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 1
  • Szögvizsgálat a gyártásban és a gyárban

Leírás:

Különleges acélból készült lapos derékszög,talpal. Pontosság GG 1. Csomagolás: kartondobozban

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Tűrési osztály: 1
  • Penge hossza (mm): 100 x 70

Szabvány:

DIN 875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz