Lapos derékszög, rozsdamentes, DIN 875/0 600 x 400 mm

Cikkszám: 0369210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Lapos derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0369210
EAN / GTIN 4029713236076
Gyártó száma 0369210
L-szám L40510 1805

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 0
  • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

Leírás:

Lapos derékszög rozsdamentes acél, DIN 875/0 600 x 400mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Penge hossza (mm): 600 x 400

Szabvány:

DIN 875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz