Lapos derékszög, rozsdamentes, DIN 875/0 400 x 265 mm

Cikkszám: 0369208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0369208
    EAN / GTIN 4029713207168
    Gyártó száma 0369208

    Leírás

    Kivitel:

    • 875 DIN
    • Pontossági fokozat 0
    • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

    Leírás:

    Ellenőrző szög rozsdamentes acélból, . Pontosság GG 0. Egyenként csomagolva szállítjuk.

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • Penge hossza (mm): 400 x 265

    Szabvány:

    DIN 875

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz