Lapos derékszög, rozsdamentes, DIN 875/0 300 x 200 mm

Cikkszám: 0369207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0369207
EAN / GTIN 4029713207151
Gyártó száma 0369207

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 0
  • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

Leírás:

Ellenőrző szög rozsdamentes acélból, . Pontosság GG 0. Csomagolás: kartondobozban

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Penge hossza (mm): 300 x 200

Szabvány:

DIN 875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz