Lapos derékszög, rozsdamentes, DIN 875/0 150 x 100 mm

Cikkszám: 0369204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0369204
    EAN / GTIN 4029713207120
    Gyártó száma 0369204

    Leírás

    Kivitel:

    • 875 DIN
    • Pontossági fokozat 0
    • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

    Leírás:

    Ellenőrző szög rozsdamentes acélból, . Pontosság GG 0. Csomagolás: kartondobozban

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • Penge hossza (mm): 150 x 100

    Szabvány:

    DIN 875

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz