Lapos derékszög DIN 875/0 200 x 130 mm

Cikkszám: 0369105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0369105
EAN / GTIN 4029713207052
Gyártó száma 0369105
L-szám L40510 1236

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 0
  • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

Leírás:

Különleges acélból készült, lapos derékszög. Pontosság GG 0. Csomagolás: kartondobozban

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 200 x 130

Szabvány:

DIN 875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz