Talpas derékszög rozsdamentes, DIN 875/0 300 x 200 mm

Cikkszám: 0368207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0368207
    EAN / GTIN 4029713206994
    Gyártó száma 0368207
    L-szám L40510 169

    Leírás

    Kivitel:

    • 875 DIN
    • Pontossági fokozat 0
    • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

    Leírás:

    Rozsdamentes acél talpas derékszög. Pontosság GG 0. Csomagolás: kartondobozban

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • Penge hossza (mm): 300 x 200

    Szabvány:

    DIN 875

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz