Talpas derékszög DIN 875/0 750 x 500 mm

Cikkszám: 0368111
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 0368111
    EAN / GTIN 4029713236014
    Gyártó száma 0368111

    Leírás

    Kivitel:

    • 875 DIN
    • Pontossági fokozat 0
    • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

    Leírás:

    DIN 875/0 750 x 500 mm-es talpas derékszög DIN 875/0 750 x 500 mm

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális acél
    • Penge hossza (mm): 750 x 500

    Szabvány:

    DIN 875

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz