Talpas derékszög DIN 875/0 150 x 100 mm

Cikkszám: 0368104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Talpas derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0368104
EAN / GTIN 4029713206888
Gyártó száma 0368104
L-szám L40510 381

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 0
  • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

Leírás:

Különleges acélból készült talpas derékszög. Pontosság GG 0. Csomagolás: kartondobozban

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 150 x 100

Szabvány:

DIN 875

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz