Adapter M2,5-M2 L10

Cikkszám: 03560092
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560092
EAN / GTIN 7630041114645
Gyártó száma 03560092
L-szám L41140 40

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Különleges jellemzők: M2 betéthez

Leírás:

Adapter M2,5-M2, L = 10 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz